SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
固定仕様右ストッパー付の金具です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
180
200
取付座(mm)
選択してください
82×82
95×95
108×108
120×120
140×140
151×100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60376103
KB-100
100
95×95
71×71
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
60376128
KB-130
130
108×108
80×80
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
60376146
KB-150
150
120×120
90×90
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
60376198
KB-200
200
140×140
112×112
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
60376225
KB-75
75
82×82
63×63
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
60376182
KB-180(受注生産)
180
151×100
112×63
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください