SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(右)
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60376112
KB-100
100
115×79
80×45
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
60376137
KB-130
130
137×93
100×56
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
60376155
KB-150
150
137×93
100×56
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
60376207
KB-200
200
151×100
112×63
¥
4,290
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
60376234
KB-75
75
91×68
63×40
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください