SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(左)
固定仕様左ストッパー付の金具です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60376243
KBL-100
100
82×82
63×63
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
60376268
KBL-130
130
95×95
71×71
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
60376286
KBL-150
150
108×108
80×80
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
60376338
KBL-200
200
151×100
112×63
¥
4,290
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
60376322
KBL-180(受注生産)
180
120×120
90×90
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください