スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ)

スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

固定仕様の金具です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376365KK-100100100×9660×60-71×71
910
789
868(税込)
6日以内出荷
60376374KK-130130120×12575×75-90×90
1,740
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
60376383KK-150150120×12575×75-90×90
2,020
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする