曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。

用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376426LH-ALBS 100K-1100100×8580×60140
30,170
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
60376462LH-ALBS 160K160140×110105×75-80202
47,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
60376487LH-ALBS 200K200140×110105×75-80245
58,450
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
60376444LH-ALBS 125K-1125100×8580×60165
26,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする