曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。

用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376566LH-ALTH 101K-1100350(3430)100×8580×60140
28,530
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
60376584LH-ALTH 160K160550(5390)140×110105×75-80202
41,840
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
60376593LH-ALTH 200K200800(7840)140×110105×75-80245
46,560
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
60376575LH-ALTH 125K-1125350(3430)100×8580×60165
22,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする