曜日別特売

低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在

低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用。―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転
自在旋回・固定が同じ取付ピッチ

用途
重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])700(6860)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376602LH-GSPO 100K-1100100×85100×60140
34,890
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする