曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane<Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。
自在旋回と固定は取付ピッチが同じです。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置されています。

用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])800(7840)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376645LH-GTH-160K140×110105×75-80202
50,660
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする