曜日別特売

低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在

低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)キャストナイロン荷重種別超重荷重取付座板厚(mm)10板厚(mm)(フォーク)8ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])2200(21560)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376697LSD-GSPO 100K100140×175105×140160
118,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする