曜日別特売

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)ウレタン荷重種別超重荷重ストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376706LSD-GTH 150K-35150140×175105×140215
147,690
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
60376715LSD-GTH 200K-35200140×175105×140260
163,180
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
60376724LSD-GTH 250K250200×255160×210330
321,860
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
60376733LSD-GTH 302K300200×255160×210390
504,610
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする