曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在

緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備しています。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
航空機・船舶等の製造工程運搬に
精密機器・部品の運搬に
材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376742LSFN-GTH 160K140×110105×75-80245-220
106,130
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
60376758LSFN-GTH 200K140×110105×75-80265-240
110,460
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
60376767LSFN-GTH 252K200×160160×120370-325
401,740
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする