SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)
ジエンゴムBR
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60376907
LWJ-100
100
80(780)
95×95
71×71
144
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
60376916
LWJ-130
130
140(1370)
108×108
80×80
177
¥
5,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
60376925
LWJ-150
150
160(1560)
120×120
90×90
198
¥
5,850
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
60376934
LWJ-200
200
200(1960)
140×140
112×112
250
¥
8,610
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
60376943
LWJ-250
250
260(2540)
160×160
125×125
305
¥
17,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
60376952
LWJ-300
300
280(2740)
175×175
140×140
374
¥
14,070
取扱い終了
返品不可
60376968
LWJ-75
75
60(580)
82×82
63×63
103
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください