SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377074
LWK-100
100
115×79
80×45
144
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
60377083
LWK-130
130
137×93
100×56
177
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
60377092
LWK-150
150
137×93
100×56
198
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
60377108
LWK-200
200
151×100
112×63
250
¥
7,510
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
60377117
LWK-250
250
200×140
140×80
305
¥
15,090
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
60377126
LWK-300
300
220×150
160×90
374
¥
12,690
取扱い終了
返品不可
60377135
LWK-75
75
91×68
63×40
103
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください