SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右)
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
右ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377144
LWKB-100
100
115×79
80×45
144
¥
3,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
60377153
LWKB-130
130
137×93
100×56
177
¥
5,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
60377162
LWKB-150
150
137×93
100×56
198
¥
6,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
60377178
LWKB-200
200
151×100
112×63
250
¥
9,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
60377187
LWKB-75
75
91×68
63×40
103
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください