SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
左ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377196
LWKBL-100
100
80(780)
115×79
80×45
144
¥
3,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
60377205
LWKBL-130
130
140(1370)
137×93
100×56
177
¥
5,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
60377214
LWKBL-150
150
160(1560)
137×93
100×56
198
¥
6,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
60377223
LWKBL-200
200
200(1960)
151×100
112×63
250
¥
9,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください