SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377232
LWKK-100
100
100×96
60×60-71×71
144
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
60377248
LWKK-130
130
120×125
75×75-90×90
177
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
60377257
LWKK-150
150
120×125
75×75-90×90
198
¥
5,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください