曜日別特売

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。

荷重種別重荷重内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60377266MC-100HW-1001000(9800)
5,0103,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
60377363MC-35HW-35120(1170)
1,100999
999
1,099(税込)
当日出荷
60377372MC-50HW-50300(2940)
1,290959
959
1,055(税込)
当日出荷
60377415MC-65HW-65400(3920)
1,9001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60377458MC-75HW-75500(4900)
2,2701,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
60377503MC-80HW-801000(9800)
4,1703,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59728475MC-100HW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1001000(9800)
5,0103,898
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60377372
2023-07-28
用途: バイクドーリーの車輪として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクドーリーを動かしやすくするため本品を使用しました。純正のチャチな車輪と違い、ベアリング入りで表面も滑らかなので、わずかな力でドーリーを移動できるようになりました。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする