SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)
導電性MCナイロン
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377756
MCDJ-100
100
180(1760)
95×95
71×71
144
¥
16,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
60377765
MCDJ-130
130
250(2450)
108×108
80×80
177
¥
29,720
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
60377774
MCDJ-150
150
300(2940)
120×120
90×90
198
¥
37,540
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
60377792
MCDJ-75
75
120(1170)
82×82
63×63
103
¥
10,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
60377783
MCDJ-200 (受注生産)
200
400(3920)
140×140
112×112
250
¥
66,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください