SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60377808
MCDK-100
100
115×79
80×45
144
¥
14,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
60377817
MCDK-130
130
137×93
100×56
177
¥
28,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
60377826
MCDK-150
150
137×93
100×56
198
¥
36,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
60377844
MCDK-75
75
91×68
63×40
103
¥
9,680
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
60377835
MCDK-200 (受注生産)
200
151×100
112×63
250
¥
65,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください