サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在

サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。

用途各種運搬台車内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60377853MCJS-10014490×9068×68-71×71180(1760)
8,020
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60377862MCJS-130177112×11275×75-90×90250(2450)
13,170
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
60377878MCJS-150198112×11275×75-90×90300(2940)
14,680
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
60377887MCJS-200250140×140100×100-115×115400(3920)
22,420
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする