曜日別特売

自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在

自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。

用途
各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパーなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60378133NJK-150 SPM150112×11275×75-90×90198
13,190
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
60378194NJK-200 SPM200140×140100×100-115×115250
16,880
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする