プラスチックキャスター 自在

プラスチックキャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。

用途
各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
ストッパーなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60378693PWPJ-10010095×9571×71144ゴムSBR
4,350
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
60378702PWPJ-130130108×10880×80177PWゴム
5,860
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする