曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在

緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし内容量1個
注意
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60378824SAJ-100 SST100100(980)95×9571×71153-145
9,320
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
60378894SAJ-150 SST150150(1470)120×12090×90210-198
11,760
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
60378964SAJ-200 SST200250(2450)140×140112×112260-250
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする