曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付自在

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
材質(車輪)ホワイトジエンゴムストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60378842SAJ-100 WW10080(780)95×9571×71153-145
8,620
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
60378912SAJ-150 WW150150(1470)120×12090×90210-198
10,800
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
60378982SAJ-200 WW200200(1960)140×140112×112260-250
14,370
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする