曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 - SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 - SISIKU(シシク)
(1件のレビュー)

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)
材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380066SAJ-TS6-SJ-50VPA K5040(390)--89-77
5,110
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60380084SAJ-TS6-SJ-75VPA K7560(580)--114-102
5,690
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
60379515SAJ-TS4-100VPA K10020(190)70×4356×28127-120
4,810
取扱い終了
返品不可
60379558SAJ-TS4-50VPA K5020(190)70×4356×2877-70
3,260
取扱い終了
返品不可
60379603SAJ-TS4-75VPA K7520(190)70×4356×28102-95
3,650
取扱い終了
返品不可
60380032SAJ-TS6-SJ-100VPA K10070(680)--139-127
5,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60380066
2020-05-31
用途: 台車の防振
サービス業

簡単な構造で、防振性能が素晴らしいです。重量さえオーバーしなければ、素晴らしい防振性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする