曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製ネジ込みタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
トラスコ品番441-4055質量(kg)0.38ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35荷重(kg)(緩衝)~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380048SAJ-TS6-SJ-50 R30(290)89-77
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60380048
2017-11-12
用途: 看板用
製造業

ストッパー付が欲しいです、また購入いたします、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする