曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付固定

緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値)
走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。

用途
高速けん引台車等
精密機器・部品の運搬
荷重(kg)(緩衝)30~250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380723SAK-TO-200 TRAW200250(2450)140×140112×112-112×63275-255
34,950
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする