SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
アジャスター付キャスターユニット 金具セット
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60380766
SCY-250
250
135×135
60×60(45×45)
¥
14,220
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
60380793
SCY-350
350
155×155
65×65(60×60)
¥
16,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
60380827
SCY-500
50
150×150
90×90(40×40)
¥
13,130
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください