アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付

アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380784SCY-250-YN50135×13560×60(45×45)88
15,150
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
60380818SCY-350-YN65155×15565×65(60×60)96
17,360
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする