SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
オールステンレス製も対応可能です。
用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)
ナイロン6
荷重種別
重荷重
最小・最大高さ(mm)
93-123
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
500(4900)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60380845
SCY-500-YN
75
150×150
90×90(40×40)
117
¥
14,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください