曜日別特売

アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪)

アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。

用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)強化ナイロン荷重種別重荷重最小・最大高さ(mm)108-123ストッパーなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380854SCYT-600-SPO75600(5880)100×8580×60108
53,670
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする