曜日別特売

スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
右ストッパー付

用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380958SPMKB-150150137×93100×56198
11,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
60380967SPMKB-200200151×100112×63250
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする