SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(左)
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
左ストッパー付
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパー
あり
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60380976
SPMKBL-150
150
137×93
100×56
198
¥
11,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
60380985
SPMKBL-200
200
151×100
112×63
250
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください