曜日別特売

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。
高弾性、高始動性能のSST車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381046SSTJ-100100130(1270)95×9571×71144
4,010
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
60381055SSTJ-130130180(1760)108×10880×80177
6,240
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60381064SSTJ-150150200(1960)120×12090×90198
6,810
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
60381073SSTJ-200200250(2450)140×140112×112250
9,990
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする