SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
各種運搬台車
材質(車輪)
SSTスーパーソリッド(CB)
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60381168
SSTJS-100
100
130(1270)
90×90
68×68-71×71
144
¥
6,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
60381177
SSTJS-130
130
180(1760)
112×112
75×75-90×90
177
¥
9,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
60381186
SSTJS-150
150
200(1960)
112×112
75×75-90×90
198
¥
10,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
60381195
SSTJS-200
200
250(2450)
140×140
100×100-115×115
250
¥
14,190
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください