曜日別特売

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、高始動性能のSST車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381204SSTK-100100130(1270)115×7980×45144
3,290
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
60381213SSTK-130130180(1760)137×93100×56177
5,260
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
60381222SSTK-150150200(1960)137×93100×56198
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60381238SSTK-200200250(2450)151×100112×63250
8,890
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする