SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
右ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60381247
SSTKB-100
100
130(1270)
115×79
80×45
144
¥
4,440
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
60381256
SSTKB-130
130
180(1760)
137×93
100×56
177
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
60381265
SSTKB-150
150
200(1960)
137×93
100×56
198
¥
7,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
60381274
SSTKB-200
200
250(2450)
151×100
112×63
250
¥
10,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください