曜日別特売

ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在

ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381378SUHJ-50 MC5082×8255×55-65×6578
8,770
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
60381432SUHJ-65 MC65100×10063×63-78×7896.5
11,860
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
60381493SUHJ-75 MC75100×10063×63-78×78108
12,350
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする