SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)
MCD
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60381387
SUHJ-50 MCD
50
82×82
55×55-65×65
78
¥
14,430
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
60381448
SUHJ-65 MCD
65
100×100
63×63-78×78
96.5
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
60381502
SUHJ-75 MCD
75
100×100
63×63-78×78
108
¥
22,590
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください