曜日別特売

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 自在

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回仕様の金具です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381536SUHJT-5082×8255×55-65×65
6,640
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
60381588SUHJT-65100×10063×63-78×78
8,650
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
60381633SUHJT-75100×10063×63-78×78
8,800
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする