曜日別特売

静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 固定

静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

固定仕様のステンレス製金具です。
適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
金具仕上ステンレス内容量1個
注意
※適合車輪はMCD(導電性MCナイロン)車輪のみです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381807SUHK-505085×5855×28
2,260
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
60381868SUHK-656586×5955×28
2,970
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
60381922SUHK-757595×7263×40
3,610
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする