曜日別特売

ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定

ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381825SUHK-50 MC50300(2940)85×5855×2878
4,390
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
60381886SUHK-65 MC65400(3920)86×5955×2896.5
6,180
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
60381947SUHK-75 MC75500(4900)95×7263×40108
7,160
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする