曜日別特売

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 固定

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

固定仕様の金具です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は静電気対策の導電性樹脂車輪MCD車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60381983SUHKT-505085×5855×28
2,260
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
60382035SUHKT-656586×5955×28
2,970
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
60382087SUHKT-757595×7263×40
3,610
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする