曜日別特売

静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在

静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)MCDストッパーなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60382175SUNJ-100 MCD100150(1470)90×9068×68-71×71130
20,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
60382272SUNJ-125 MCD125210(2050)102×10275×75-80×80165
35,120
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
60382333SUNJ-150 MCD150250(2450)112×11275×75-90×90190
42,990
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
60382394SUNJ-200 MCD (受注生産)200350(3430)140×140100×110-115×115250
92,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする