曜日別特売

ステンレスキャスター 金具セット 自在ストッパー付

ステンレスキャスター 金具セット 自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回仕様ストッパー付の金具です。
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60382464SUNJB-10090×9068×68-71×71
6,360
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
60382534SUNJB-125102×10275×75-80×80
8,750
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
60382595SUNJB-150102×10275×75-90×90
9,080
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする