曜日別特売

ステンレスキャスター 金具セット 固定

ステンレスキャスター 金具セット 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

固定仕様の金具です。
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60383103SUNK-100110×8080×45-90×50
2,570
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
60383207SUNK-125140×85100×56-112×53
3,490
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
60383277SUNK-150140×85100×56-112×53
3,780
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
60383347SUNK-200150×98112×63-19×56
8,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60383383SUNK-7570×4950×23-55×28
1,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする