SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ステンレスキャスター MC車輪付固定
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
金具仕上
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60383112
SUNK-100 MC
100
150(1470)
110×80
80×45-90×50
130
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
60383216
SUNK-125 MC
125
210(2050)
140×85
100×56-112×53
165
¥
11,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
60383286
SUNK-150 MC
150
250(2450)
140×85
100×56-112×53
190
¥
13,270
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください