曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製プレートタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60383767SUSAJ-TS6-100 R10050(490)70×4356×28137-125
8,360
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
60383794SUSAJ-TS6-50 R5030(290)70×4356×2887-75
7,750
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
60383812SUSAJ-TS6-75 R7540(390)70×4356×28112-100
8,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする