SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
各種運搬台車
材質(車輪)
ウレタン
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60384074
UWJS-100
100
90×90
68×68-71×71
144
¥
6,330
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
60384083
UWJS-130
130
112×112
75×75-90×90
177
¥
9,580
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
60384092
UWJS-150
150
112×112
75×75-90×90
198
¥
10,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
60384108
UWJS-200
200
140×140
100×100-115×115
250
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください