曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右)

スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
耐衝撃性・耐油性のUW車輪
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384117UWKB-130130250(2450)137×93100×56177
6,440
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60384126UWKB-150150300(2940)137×93100×56198
7,630
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする